SUS-HG-50MCE ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター 18643722

※使用例

SUS-HG-50MCE ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター 18643722
SUS-HG-50MCE ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター 18643722
SUS-HG-50MCE ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター 18643722

ステンレスキャスター SUS-HG型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン車(導電性)注文コード18643722品番SUS-HG-50MCE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)120取付座(mm)64×64取付ピッチ(mm)50×50取付高(mm)68材質(車輪)MCナイロン車(導電性)車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする