※使用例
ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-HG型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン車(導電性)
注文コード
18643738
品番
SUS-HG-50MCES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
64×64
取付ピッチ(mm)
50×50
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン車(導電性)
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
50×50
取付座A×B(mm)
64×64
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
68
偏芯E(mm)
25
旋回半径R(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.04MB)