ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-ST型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー車
注文コード
18644124
品番
SUS-ST-50EL,M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35
取付高(mm)
74
材質(車輪)
エラストマー車
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
ねじ径
M16
ストッパー
なし
取付高H(mm)
74
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
53
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)