曜日別特売
SUS-ST-50RHS,W3/4×40 ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター 18644203

ステンレスキャスター SUS-ST型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車注文コード18644203品番SUS-ST-50RHS,W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)50取付高(mm)74材質(車輪)ゴム車長さ(mm)40車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスねじ径W3/4ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)74偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする