HT-65PBS,M16×40 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター 18644903

低床式重荷重用キャスター HT型

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M16車輪径(Φmm)65ストッパー回転ストッパー付注文コード18644903品番HT-65PBS,M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)150ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)93材質(車輪)フェノール(B入)車荷重種別重荷重車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18644632
2019-07-16
用途: 作業台
株式会社井光製作所建設業・工事業

画像ではストッパーがついていたので注文しましたが、
商品にはストッパーはついていませんでした。
商品のところにストッパーがついているかいないのかを
わかりやすく明記して欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 18644648
2018-05-30
用途: 300Kgの反物を乗せて移動する架台に取り付けました

安全面を考えて、架台を100角鋼材に変更したので、キャスター自体が小さく見えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする