※身のみです
マルケイ(国際化工)
色十草 飯茶碗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×67
129×67
119×32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18647012
品番
A124BIT
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。
食器の種類
和食器
種別
身
色
色十草
サイズ
中
容量(mL)
450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×67
電子レンジ
×
食器洗浄機
○