※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
溜 鈴型平丼
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種別
蓋
身
蓋
直径(Φmm)
159
170
159
高さ(mm)
45
71
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18647186
品番
A19CTMB
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
内黒
容量(mL)
-
直径(Φmm)
159
高さ(mm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
○