曜日別特売
A17BSJS 菜時器 小丼 マルケイ(国際化工) 18647922

※身のみです

菜時器 小丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別
直径(Φmm)122
高さ(mm)59
内容量1個注文コード18647922品番A17BSJS
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
食器の種類和食器種別春秋サイズ容量(mL)410直径(Φmm)122高さ(mm)59アズワン品番64-7761-27電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする