曜日別特売
A46BPFL プチフルール 飯碗 特小 マルケイ(国際化工) 18648857

※身のみです

プチフルール 飯碗 特小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×60
内容量1個注文コード18648857品番A46BPFL
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

可憐な花柄のハーフサイズ食器。

食器の種類和食器種別プチフルール容量(mL)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×60電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする