※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
プチフルール 飯碗 特小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×30
113×60
100×30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18648866
品番
A46CPFL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
プチフルール
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×30
電子レンジ
×
食器洗浄機
○