マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 平茶碗 赤絵唐草
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18649112
品番
A58AKK
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘルシーメニューをアピールできる目安線入りのご飯茶碗。
食器の種類
和食器
色
赤絵唐草
サイズ
中
容量(mL)
280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×54