曜日別特売
A145CTMB ヒートサーブ 丼 溜内黒 マルケイ(国際化工) 18649304

※蓋のみです

ヒートサーブ 丼 溜内黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
種別
直径(Φmm)158
内容量1個注文コード18649304品番A145CTMB
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

食器の種類和食器種別溜内黒サイズ容量(mL)-直径(Φmm)158高さ(mm)22電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする