マルケイ(国際化工)
曙 給食汁椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
450
450
360
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18649627
品番
B1BRB
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
寸法(mm)
134×63
サイズ
大
容量(mL)
450
全高(mm)
80
電子レンジ
×
食器洗浄機
○