曜日別特売
B9BIWC 花さらさ むし碗 小 マルケイ(国際化工) 18649776

※身のみです

花さらさ むし碗 小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
18649776
品番
B9BIWC
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

種別
身
容量(mL)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×61
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする