マルケイ(国際化工)
ミナモ 丸小鉢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
101
101
114
86
容量(mL)
180
180
280
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650686
品番
G97IWD
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
色
アイボリーホワイト
サイズ
小
容量(mL)
180
直径(Φmm)
101
高さ(mm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
○