※身のみです
マルケイ(国際化工)
ミナモ 丸小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
101
114
86
容量(mL)
300
180
280
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650713
品番
B42BAJR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
種別
身
色
内朱
サイズ
小
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
117×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○