※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び径(A)
200
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
呼び径(B)
8
1/2
3/4
1
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
3"
4
5
6
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651231
品番
45LE
参考基準価格(税別)
¥54,280
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ45°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離H】126.3
質量(kg)
10
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
8
厚さt(mm)
8.2
呼び径(A)
200
外径OD(Φmm)
216.3
内径ID(Φmm)
199.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材