G59BEP エスパーニャ 丸小鉢 マルケイ(国際化工) 18651343

エスパーニャ 丸小鉢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径(Φmm)9
容量(mL)150
内容量1個注文コード18651343品番G59BEP
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。
環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。
赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。

食器の種類和食器材質ケナフメラミンエスパーニャサイズ容量(mL)150直径(Φmm)9高さ(mm)39電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする