※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
90
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651407
品番
180LE
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ180°
寸法(mm)
【中心から中心までの距離P】76.2【背から端面までの距離K】55.1
質量(kg)
0.306
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1
厚さt(mm)
3.4
呼び径(A)
25
外径OD(Φmm)
34
内径ID(Φmm)
27.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材