曜日別特売
J7BKD キドリッコ 飯茶碗 マルケイ(国際化工) 18651526

※身のみです

キドリッコ 飯茶碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)370
内容量1個注文コード18651526品番J7BKD
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。

食器の種類子供用食器キドリッコサイズ容量(mL)370寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする