曜日別特売
90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651660
90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651660

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード18651660品番90SE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,760販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質PT370形状エルボ90°寸法(mm)【中心から端面までの距離F】127質量(kg)4.32種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)5厚さt(mm)6.6呼び径(A)125外径OD(Φmm)139.8内径ID(Φmm)126.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする