曜日別特売
E141IWD クリスタ マルチボール マルケイ(国際化工) 18651666

クリスタ マルチボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)18
アイボリーホワイト
直径(Φmm)180
容量(mL)590
内容量1個注文コード18651666品番E141IWD
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状五角食器の種類洋食器アイボリーホワイト容量(mL)590直径(Φmm)180高さ(mm)67サイズ(cm)18電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする