曜日別特売
90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651678
90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651678

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード18651678品番90SE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,140販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質PT370形状エルボ90°寸法(mm)【中心から端面までの距離F】203.2質量(kg)13.4種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)8厚さt(mm)8.2呼び径(A)200外径OD(Φmm)216.3内径ID(Φmm)199.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする