曜日別特売
E128TBD クリスタ オーバルボール マルケイ(国際化工) 18651718

クリスタ オーバルボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)17
溜黒
容量(mL)300
内容量1個注文コード18651718品番E128TBD
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状オーバル食器の種類洋食器溜黒容量(mL)300サイズ(cm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×122×38電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする