E147TBC クリスタ オーバルプレート マルケイ(国際化工) 18651736

クリスタ オーバルプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
高さ(mm)
短辺(mm)
内容量1個注文コード18651736品番E147TBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状楕円皿食器の種類洋食器溜黒容量(mL)440サイズ(cm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×128×35電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18651745
2023-03-15
用途: パスタ、パン、おつまみなどお料理を載せるために。
その他業種

マルチに使えるオーバルディッシュ。
ずっとこういうのが欲しくて探していました。
パスタ、パン、ナッツやサラミなどのおつまみ、サラダなどなど、なんでもお料理を載せるだけで、お店みたいに素敵になって、とっても気に入っています。
オーバル型なので、お皿とお皿の間に並べやすい、丁度良いサイズです。
(自分と相手のパスタの間に、これでパンを並べたり、サラダを盛り付けて置いたり)
陶器ではないのですが、その分、とても軽くて、洗いやすく、食器棚への出し入れがしやすいです。お子さんがいらしても割る心配がありません。
使い勝手がとても良いので、是非お勧めしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする