S76BCKO コモンKOBANA 丸小鉢 マルケイ(国際化工) 18652332

※身のみです

コモンKOBANA 丸小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)114
内容量1個注文コード18652332品番S76BCKO
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。
手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。
明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。

食器の種類和食器種別KOBANAサイズ容量(mL)280直径(Φmm)114高さ(mm)52電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする