S45WI コモンマグカップ マグ マルケイ(国際化工) 18652628

※マグカップのみです

コモンマグカップ マグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード18652628品番S45WI
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。
手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。
明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。

容量(mL)250高麗サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×79×78電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする