曜日別特売
D63SR スイートラビット 丸深皿 マルケイ(国際化工) 18652892

スイートラビット 丸深皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)10
直径(Φmm)100
容量(mL)110
高さ(mm)28
内容量1個注文コード18652892品番D63SR
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
形状食器の種類子供用食器ホワイト容量(mL)110直径(Φmm)100高さ(mm)28サイズ(cm)10電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする