※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
スイートラビット 丸小鉢 浅型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
98
98
113
106
122
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652926
品番
S66CFSR
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
高い耐熱性と耐久性を備えた食器です。丸深皿と小鉢は、持ちやすい幅広リムつきで、お子さまにも使いやすいユニバーサルデザイン形状。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
スイートラビット
サイズ
小
容量(mL)
-
直径(Φmm)
98
高さ(mm)
37
電子レンジ
×
食器洗浄機
○