S66BFSR スイートラビット 丸小鉢 浅型 マルケイ(国際化工) 18652935

※身のみです

スイートラビット 丸小鉢 浅型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)113
内容量1個注文コード18652935品番S66BFSR
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高い耐熱性と耐久性を備えた食器です。丸深皿と小鉢は、持ちやすい幅広リムつきで、お子さまにも使いやすいユニバーサルデザイン形状。

食器の種類和食器種別スイートラビットサイズ容量(mL)175直径(Φmm)113高さ(mm)37電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする