マルケイ(国際化工)
ドラえもん 丸深皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
14
12
14
直径(Φmm)
142
120
142
容量(mL)
285
190
285
高さ(mm)
33
32
33
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653276
品番
D52DO
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
形状
丸
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
ドラえもん
容量(mL)
285
直径(Φmm)
142
高さ(mm)
33
サイズ(cm)
14
電子レンジ
×
食器洗浄機
○