曜日別特売
E93NR ナチュレ ミート皿 マルケイ(国際化工) 18653407

ナチュレ ミート皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)230
高さ(mm)21
内容量1個注文コード18653407品番E93NR
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。

形状丸皿食器の種類洋食器ナチュレ直径(Φmm)230高さ(mm)21電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする