マルケイ(国際化工)
ナチュレ ミート皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
210
230
210
高さ(mm)
20
21
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653416
品番
E91NR
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
ナチュレ
サイズ
小
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
20
電子レンジ
×
食器洗浄機
○