G81CHL はるる 楕円小鉢 マルケイ(国際化工) 18653547

※蓋のみです

はるる 楕円小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)-注文コード18653547品番G81CHL
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

食器の種類和食器種別はるる容量(mL)-高さ(mm)29短辺(mm)92長辺(mm)117電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする