※身のみです
マルケイ(国際化工)
はるる 楕円小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
150
注文コード
18653556
品番
G81BHL
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。
食器の種類
和食器
種別
身
色
はるる
容量(mL)
150
高さ(mm)
40
短辺(mm)
90
長辺(mm)
115
電子レンジ
×
食器洗浄機
○