曜日別特売
S73BFSAG ヒートサーブ 丸深皿 小 マルケイ(国際化工) 18653897

※身のみです

ヒートサーブ 丸深皿 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
嵯峨野
サイズ
直径(Φmm)164
内容量1個注文コード18653897品番S73BFSAG
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

サイズ種別嵯峨野容量(mL)430形状直径(Φmm)164高さ(mm)39電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする