曜日別特売
JP13SUK ポリプロピレン食器 スケッチ ボール マルケイ(国際化工) 18655683

ポリプロピレン食器 スケッチ ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)13
直径(Φmm)130
容量(mL)350
高さ(mm)52
内容量1個注文コード18655683品番JP13SUK
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状容量(mL)350直径(Φmm)130高さ(mm)52サイズ(cm)13電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする