マルケイ(国際化工)
ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
17
17
13
直径(Φmm)
130
130
170
179
容量(mL)
240
240
480
560
高さ(mm)
32
32
35
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18655735
品番
JP25HB
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
白
容量(mL)
240
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
32
サイズ(cm)
17
電子レンジ
×
食器洗浄機
○