JP18HB ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿 マルケイ(国際化工) 18655744

ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)13
直径(Φmm)170
容量(mL)480
高さ(mm)35
内容量1個注文コード18655744品番JP18HB
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状容量(mL)480直径(Φmm)170高さ(mm)35サイズ(cm)13電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする