JT27WP ホワイトピア 深皿 マルケイ(国際化工) 18655778

ホワイトピア 深皿

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)15
直径(Φmm)147
容量(mL)300
高さ(mm)34
内容量1個注文コード18655778品番JT27WP
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。

形状食器の種類洋食器ホワイトピア容量(mL)300直径(Φmm)147高さ(mm)34サイズ(cm)15電子レンジ×食器洗浄機
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18655778
2021-06-30
用途: 盛り付け
社会福祉法人あい福祉会あい中央保育園教育・研究機関

強化磁器を探していました。イラスト入りのものより安価で変えてよかったです。他のメーカーのを使用していますが、大きさもバッチリ一緒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする