DLW-3T(W) 電池レス丸形スイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 18656106

電池レス丸形スイッチ送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード18656106品番DLW-3T(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特定小電力無線(920MHz帯)を使用しているため、配線工事が不要です。
本製品は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。
送信機ごとに固有IDによる電波送信を行います。
使用可能周囲温度の下限は-30℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などでの操作機としても使用可能です。
〔IPX5相当の防水性能〕防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。

ホワイト質量(g)約65電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-30~+60(結露なきこと)外観ABS+PC 樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)アンテナ空中線内蔵型送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする