曜日別特売
L26624 LEDライト LPL 18656280

L26624 LEDライト LPL 18656280
L26624 LEDライト LPL 18656280
L26624 LEDライト LPL 18656280
L26624 LEDライト LPL 18656280

LEDライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台最大出力(W)8注文コード18656280品番L26624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。
大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)

付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90質量(g)180電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh最大出力(W)8外寸(mm)幅84×高さ111×奥行30(発光面63×42)型番VL-GZ38光源(mm)COB40×60色温度表示3500K/4500K/5600K/6500K照度(Lx)約1800/50cm、約450/1mバッテリー容量(Ah)3.6光束(Lm)約1000照射角度(°)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする