G58BMZH みずは 深小鉢 小 マルケイ(国際化工) 18656322

※身のみです

みずは 深小鉢 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径(Φmm)98
内容量1個注文コード18656322品番G58BMZH
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

限られたスペースに、もう一品。上質な和風のプチ食器です。
落ち着いた藍基調の和風柄は、ヘルシーな和の献立にぴったり。病院や高齢者施設での療養食にも活躍します。
温冷配膳車にも最適な、揃い柄の蓋を標準装備しました。

食器の種類和食器種別みずは容量(mL)220直径(Φmm)98高さ(mm)58電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする