エアージェイ
MagSafeアクセサリー対応 シャイニー手帳型ケース iPhone6.1e
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シャンパンゴールド
ピンク
シャンパンゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656377
品番
AC-SE25-SHY SG
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
カードポケット×3、サイドポケット×2、ストラップホール×2、マグネットミニベルト
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
PU、TPU、マグネット
色
シャンパンゴールド
質量(g)
(パッケージ込み)101
タイプ
手帳型、ソフトケース
関連資料:
カタログ(0.27MB)