マルケイ(国際化工)
メラミン食器 クレヨン ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
15
12
13
14
15
直径(Φmm)
150
120
130
140
150
容量(mL)
520
320
380
450
520
高さ(mm)
57
55
56
57
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656496
品番
J10SK
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
クレヨン
容量(mL)
520
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
57
サイズ(cm)
15
電子レンジ
×
食器洗浄機
○