HI-PVCN40 PVC角ニップル HSバルブ 18656517

※代表画像

PVC角ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40材質HI-PVC注文コード18656517品番HI-PVCN40
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹脂製のねじ込みニップル

材質HI-PVC使用温度(℃)常温接続方式ネジ呼び径(A)40適合配管塩ビ配管専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする