※代表画像
HSバルブ
PVC角ニップル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
50
材質
U-PVC
注文コード
18656526
品番
PVCN50
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のねじ込みニップル
材質
U-PVC
使用温度(℃)
常温
接続方式
ネジ
呼び径(A)
50
適合配管
塩ビ配管専用
関連資料:
納入仕様書(0.12MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材