日動工業
大型ミストファン ミストーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
645/630(ミスト有・首振り有・風量15)
注文コード
18656621
品番
MSF-920
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!
ミストが出る大型工場扇です。
用途
現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に
質量(kg)
47
消費電力(W)
645/630(ミスト有・首振り有・風量15)
定格電流(A)
50Hz:8.98/60Hz:8.55(ミスト有・首振り有・風量15)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×645×1680
付属品
自動給水ジョイント×1
仕様
屋内用
適合
風力:15段階切替式
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合電線(mm
2
)
VCTF 1.252×3心
対応
アース:あり
風速(m/s)
MAX10.3
首振角度(°)
左:15/右:15
電線長さ(m)
5
機能
スイング動作:左右自動(左右30度)
入力プラグ
ポッキンプラグ
適合ジョイント
自動給水:タンクの給水を自動でストップ
連続運転時間(h)
17~19
最大風量(m
3
/min)
366
運転音(dB)
50Hz:73/60Hz:73
使用環境温度(℃)
0~45
有効貯水量(L)
137
給水方式
タンク貯水式
材質(羽根)
PA(ポリアミド)
使用環境湿度(%)
0~90
入力電圧範囲(V)
AC90~120
羽根径(Φmm)
846
噴霧量(L/h)
約7~8
グリーンマーク
認定
関連資料:
(1.15MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
19,400
/
税込
¥
21,340
沖縄地方
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文
お送りできません