アブソドライ エコ除湿器
スウェーデン製のオシャレな除湿器です。
除湿剤1パック(600g)で約0.9L除湿。
カビ菌などの繁殖やお部屋のいやなにおいを抑えます。
溶水に触れることなく、溶液の処理も簡単。
- 用途
- 除湿用。
- トラスコ品番
- 684-4955
- セット内容
- 除湿用パック(600g)1点付属
- 材質
- リサイクルポリプロピレン
- 幅(mm)
- 145
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 210
- 奥行(mm)
- 145
- 標準消費電力料金(円/h)
- 0
- 適用畳数
- プレハブ・鉄筋・木造:約15.5畳
- 内容量
- 1個
注意
※幼児やペットの届かない安定した平らな場所で使用してください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ

















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













