MSF-720 大型ミストファン ミストーム 日動工業 18656639

大型ミストファン ミストーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
400/395(ミスト有・首振り有・風量15)
注文コード
18656639
品番
MSF-720
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!
ミストが出る大型工場扇です。

用途
現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に
質量(kg)
35
消費電力(W)
400/395(ミスト有・首振り有・風量15)
定格電流(A)
50Hz:5.28/60Hz:5.13(ミスト有・首振り有・風量15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×556×1480
付属品
自動給水ジョイント×1
仕様
屋内用
適合
風力:15段階切替式
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
VCTF 1.252×3心
対応
アース:あり
風速(m/s)
MAX11.1
首振角度(°)
左:15/右:15
電線長さ(m)
5
機能
スイング動作:左右自動(左右30度)
入力プラグ
ポッキンプラグ
適合ジョイント
自動給水:タンクの給水を自動でストップ
連続運転時間(h)
11~13
最大風量(m3/min)
200
運転音(dB)
50Hz:71/60Hz:71
使用環境温度(℃)
0~45
有効貯水量(L)
92
給水方式
タンク貯水式
材質(羽根)
PA(ポリアミド)
使用環境湿度(%)
0~90
入力電圧範囲(V)
AC90~120
羽根径(Φmm)
640
噴霧量(L/h)
約7~8
グリーンマーク
認定
関連資料:(1.15MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥13,700/税込¥15,070
沖縄地方数量1につき¥13,700/税込¥15,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする